| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9000427010 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: NW9000427010 EAN/GTIN: 4054773024851 |
| |
|
| | |
| Längs- und Quertrennwände sorgen für optimale Lagerung und Ordnung Weitere Informationen: | | Ausführung: | 2 Längs-/3 Querteiler | Fronthöhe: | 140 mm | Material: | Stahlblech | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 26,08* | € 35,68* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 26,48* | € 35,84* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 32,58* | € 44,08* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 32,25* | € 44,24* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 32,75* | € 45,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|