Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubenschlüsselhalter H220xB145/75xT50mm 10Aufnahmen senkrecht f.Lochplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-9000428065
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4042.00.2101
EAN/GTIN:
     4054773012551
Suchbegriffe:
Schraubenschlüsselhalter
schraubenschlüsselhalter
senkrecht · für 10 Schlüssel
Weitere Informationen:
Breite:
145/75 mm
passend für:
Lochplatten
Ausführung:
senkrecht
Anzahl Aufnahmen:
10
Tiefe:
50 mm
Höhe:
220 mm
Marke:
RASTERPLAN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Lochplattenzubehör, Werkzeughalter
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
11 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 15,21*
€ 20,41*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 15,37*
€ 20,52*
1 Tag
11
1
€ 7,90*
ab € 15,87*
€ 21,20*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 15,62*
€ 21,51*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,46*
€ 21,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 7 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 8 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 9 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1601
ab € 22,41*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1801
ab € 13,37*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1901
ab € 17,75*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2301
ab € 10,65*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1201
ab € 21,28*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2501
ab € 11,84*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.3101
ab € 13,62*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.3201
ab € 14,64*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.0901
ab € 26,67*
Ähnlich
Kappes Systeme
4044.00.0101
ab € 14,61*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2601
ab € 13,26*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2701
ab € 14,54*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2801
ab € 15,92*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2401
ab € 19,40*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2201
ab € 14,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.