Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombinationshalter L150xB55mm f.Lochplatten 2-tlg.RASTERPLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-9000428070
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4042.00.0901
EAN/GTIN:
     4054773012605
Suchbegriffe:
Kombihalter
kombihalter kappes
2-teilig
Weitere Informationen:
Breite:
55 mm
Länge:
150 mm
passend für:
Lochplatten
Ausführung:
2-tlg.
Marke:
RASTERPLAN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Lochplattenzubehör, Werkzeughalter, Werkzeughalter-Sortiment
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
1
€ 5,59*
ab € 27,04*
€ 36,17*
Lager 1690
7
1
€ 5,99*
ab € 27,40*
€ 36,63*
1 Tag
10
1
€ 5,45*
ab € 27,46*
€ 36,81*
5 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 26,98*
€ 36,98*
3 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 28,11*
€ 37,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 7 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 8 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 9 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1601
ab € 22,29*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1801
ab € 13,34*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1901
ab € 17,67*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2301
ab € 10,63*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2801
ab € 11,46*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1201
ab € 21,27*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2501
ab € 11,94*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.3101
ab € 13,60*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.3201
ab € 14,74*
Ähnlich
Kappes Systeme
4044.00.0101
ab € 14,51*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2601
ab € 13,25*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2701
ab € 14,51*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2801
ab € 15,93*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2401
ab € 19,28*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2201
ab € 14,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.