Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosenhalter 3-f.B.300mm D.70mm f.Lochplatten RASTERPLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-9000428071
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4042.00.1201
EAN/GTIN:
     4054773012612
Suchbegriffe:
Dosenhalter Lochplatte
Dosenhalter Lochplattensystem
Lochplattendosenhalter
Flaschenhalter
B 300 mm, Ø 70 mm Weitere technische Eigenschaften: · passend für: Lochplatten
Weitere Informationen:
Ausführung:
3-fach
Breite:
300 mm
Marke:
RASTERPLAN
Ø:
70 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Halterung für Flaschen, Kombihalter, kombihalter kappes, dosenhalter lochplatte, Dosenhalter für Lochplattenwand, Dosenhalter für Lochplattenwände, Lochplattenhaken
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
€ 5,45*
ab € 21,39*
€ 27,99*
Lager 1690
3
1
€ 5,99*
ab € 21,18*
€ 28,00*
2 Tage
38
1
€ 7,90*
ab € 21,80*
€ 28,70*
2 Tage
5
3
Frei Haus
ab € 21,40*
€ 30,02*
2 Tage
4
1
€ 5,59*
ab € 22,78*
€ 30,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 7 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 9 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1601
ab € 22,39*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1801
ab € 13,35*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1901
ab € 17,76*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2301
ab € 10,68*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2801
ab € 11,47*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2501
ab € 11,95*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.3101
ab € 13,54*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.3201
ab € 14,63*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.0901
ab € 26,77*
Ähnlich
Kappes Systeme
4044.00.0101
ab € 14,50*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2601
ab € 13,26*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2701
ab € 14,51*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2801
ab € 15,92*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2401
ab € 19,23*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2201
ab € 14,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.