Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatte B450xL1000mm grau RASTERPLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000428175
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4001.00.1008
EAN/GTIN:
     4251142203330
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
flexibel und ausbaufähig · ideal zur Befestigung an Wänden, Werkbänken oder einsetzbar als freistehende Trennwände · Lochplatten aus 1,25 mm starkem Stahlblech · pulverbeschichtet · rundum abgekantet und mittels Unterzüge verstärkt · Lochabstand 38 mm · Lochgröße 10 mm² Weitere technische Eigenschaften: · Lochabstand: 38mm · Plattenstärke: 1,25mm
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazitgrau, RAL 7016
Breite:
450 mm
Länge:
1000 mm
Material:
Stahlblech
Marke:
RASTERPLAN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: lochplatte, Loch-/Schlitzplatte, Loch-/Schlitzplatten, Lochplatten, Lochplattenwände
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,45*
ab € 45,08*
€ 58,20*
Lager 1690
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 46,33*
€ 60,01*
2 Tage
7
€ 7,90*
ab € 48,00*
€ 61,74*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 45,26*
€ 64,63*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 51,33*
€ 65,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 7 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 8 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 9 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kappes Systeme
4042.00.1601
ab € 22,44*
Sonstiges
Kappes Systeme
4042.00.1801
ab € 13,37*
Sonstiges
Kappes Systeme
4042.00.1901
ab € 17,75*
Sonstiges
Kappes Systeme
4042.00.2301
ab € 10,71*
Sonstiges
Kappes Systeme
4042.00.1201
ab € 21,23*
Sonstiges
Kappes Systeme
4042.00.2501
ab € 11,86*
Sonstiges
Kappes Systeme
4040.01.3101
ab € 13,56*
Sonstiges
Kappes Systeme
4040.01.3201
ab € 14,67*
Sonstiges
Kappes Systeme
4042.00.0901
ab € 26,80*
Sonstiges
Kappes Systeme
4044.00.0101
ab € 14,51*
Sonstiges
Kappes Systeme
4040.01.2601
ab € 13,28*
Sonstiges
Kappes Systeme
4040.01.2701
ab € 14,55*
Sonstiges
Kappes Systeme
4040.01.2801
ab € 15,96*
Sonstiges
Kappes Systeme
4042.00.2401
ab € 19,27*
Sonstiges
Kappes Systeme
4042.00.2201
ab € 14,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.