Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablagekasten H65xB225xT175mm lichtgrau f.Lochplatten BOTT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000429045
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14014037.16
EAN/GTIN:
     4049751011152
Suchbegriffe:
Ablagekasten Lochplatten
Lochplattenablagekasten
Lochplatte
Lochplattensystem
lichtgrau · passend für Lochplattensysteme
Weitere Informationen:
Breite:
225 mm
passend für:
Lochplatten
Farbe:
lichtgrau
Marke:
BOTT
Tiefe:
175 mm
Höhe:
65 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Lochtafel, Lochwand, lochplatte, Ablagekasten, Ablagekästen, Ablagekasten für Lochplattenwände, Ablageschalen
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
78
1
€ 5,99*
ab € 16,93*
€ 21,64*
1 Tag
49
1
€ 5,45*
ab € 17,17*
€ 21,74*
1 Tag
74
1
€ 5,59*
ab € 17,38*
€ 22,14*
4 Tage
105
1
€ 8,90*
ab € 17,52*
€ 22,23*
1 Tag
105
1
€ 4,99*
ab € 17,57*
€ 22,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 7 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 8 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 9 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.