Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosenhalter 3-f.B.225mm D.max.68mm f.Lochplatten BOTT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000429183
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14021055.16V
EAN/GTIN:
     4025002905869
Suchbegriffe:
Dosenhalter Lochplatte
Dosenhalter Lochplattensystem
Lochplattendosenhalter
Lochplatte
B 225 mm · Ø max. 68 mm Weitere technische Eigenschaften: · passend für: Lochplatten
Weitere Informationen:
Ausführung:
3-fach
Breite:
225 mm
Marke:
BOTT
Ø:
max. 68 mm
Anzahl Aufnahmen:
3
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwand, Maschinenhalter Lochplatte, Maschinenhalter Lochplattensystem, Rundhalter, lochplatte, Dosenhalter für Lochplattenwand, Dosenhalter für Lochplattenwände, Lochplattenhaken
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
116
1
€ 5,45*
ab € 14,32*
€ 18,13*
Lager 1690
78
1
€ 5,99*
ab € 14,83*
€ 18,88*
1 Tag
73
1
€ 5,59*
ab € 15,44*
€ 19,47*
4 Tage
104
1
€ 8,90*
ab € 15,53*
€ 19,55*
1 Tag
104
1
€ 4,99*
ab € 15,59*
€ 19,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 7 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 9 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.