Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportbehälter L600xB400xH210mm blau PP Schwerlast Durchfassgr.Seitenw.geschl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000446026
Herst.-Nr.:
     VTK 600/210-0 BLAU
EAN/GTIN:
     4031022050069
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
aus Polypropylen · als Schwerlastkasten einsetzbar · hochbelastbar, sowie für Rollenbahnen geeignet · mehr Stabilität durch Rippenboden · ab einer Höhe von 210 mm Griffe an den Stirnseiten · lebensmittelecht · beständig gegen Öle, Fette und die meisten Säuren und Laugen · temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C · passende Etikettengröße E3 Weitere technische Eigenschaften: · Seitenwände: geschlossen · Innenhöhe: 190mm · Innenlänge: 560mm · Innenbreite: 360mm
Weitere Informationen:
Griffart:
Durchfassgriff
Tragfähigkeit:
70 kg
Außenlänge:
600 mm
Farbe:
blau
Außenhöhe:
210 mm
Außenbreite:
400 mm
Marke:
LA-KA-PE
Ausführung:
Schwerlast
Material:
PP
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Transport-Box, Transportbox, stapelkasten kunststoff, groß behälter, Kunststoffbehälter, Schwerlasttransportbehälter, Schwerlast-Transportbehälter, Transport-/Stapelbehälter, Transportbehälter
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
5
Frei Haus
ab € 13,47*
€ 17,50*
Lager 1690
15
1
€ 5,99*
ab € 13,21*
€ 18,31*
2 Tage
14
1
€ 5,59*
ab € 13,41*
€ 18,41*
2 Tage
20
1
€ 5,45*
ab € 13,42*
€ 18,48*
7 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 14,06*
€ 19,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 7 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 9 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 02
ab € 29,01*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
VTK/D600A SCHWARZ
ab € 17,84*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395737
ab € 28,75*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395706
ab € 30,12*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163691778
ab € 0,31*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
17902 00 10
ab € 7,64*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27830 00 02
ab € 24,47*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27830 00 05
ab € 24,36*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27830 00 01
ab € 37,65*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27830 00 06
ab € 31,51*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27917 00 00
ab € 33,19*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395867
ab € 142,93*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 120/5
ab € 68,98*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 40/5
ab € 28,50*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 60/5
ab € 34,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.