Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstapelbehälter PP gelb L600xB400xH300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9000446941
Herst.-Nr.:
     K400/S 284S0014
EAN/GTIN:
     4053133005196
Suchbegriffe:
Dreh-Stapelbehälter
Drehstapel-Behälter
Drehstapelbehälter
Stapelbehälter
aus Polypropylen (PP) · können ineinander geschachtelt oder nach einer 180° Drehung mühelos aufeinander gestapelt werden · leicht zu handhaben · lebensmittelecht · temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C · bedingt beständig gegen Öle, Benzin und Säuren (bitte anfragen)Weitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit: 50kg· Temperaturbereich: -20 bis +80°C· Innenhöhe: 295mm· Innenlänge: 450mm· Innenbreite: 330mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
50 l
Farbe:
gelb
Gewicht:
2,2 kg
Außenlänge:
600 mm
Außenhöhe:
300 mm
Außenbreite:
400 mm
Material:
Polypropylen
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
20
1
€ 5,99*
ab € 20,26*
€ 28,01*
1 Tag
30
1
€ 5,45*
ab € 20,45*
€ 28,13*
3 Tage
27
1
€ 4,99*
ab € 20,62*
€ 28,65*
5 Tage
27
1
€ 5,99*
ab € 21,07*
€ 29,12*
5 Tage
27
10
Frei Haus
ab € 25,10*
€ 29,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 7 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 8 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 9 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plastipol
1341D016
ab € 11,59*
Zubehör
k.A.
1342D016
ab € 6,10*
Zubehör
k.A.
2040D016
ab € 7,38*
Zubehör
k.A.
204SD016
ab € 10,07*
Zubehör
k.A.
13480D16
ab € 22,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.