Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstapelbehälter PP blau L600xB400xH350mm LA-KA-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000448216
Herst.-Nr.:
     LB/DB BLAU
EAN/GTIN:
     4031022013187
Suchbegriffe:
Dreh-Stapelbehälter
Drehstapel-Behälter
Drehstapelbehälter
Stapelbehälter
aus Polypropylen (PP) · kräftiger Rand als umlaufender Tragegriff · alle Kästen lassen sich ineinander bzw. aufeinander stapeln · beständig gegen Öle, Benzin und gegen die meisten Säuren und Laugen Weitere technische Eigenschaften: · Stapelbelastbarkeit: 120kg
Weitere Informationen:
Inhalt:
65 l
Farbe:
blau
Außenlänge:
600 mm
Außenhöhe:
350 mm
Außenbreite:
400 mm
Marke:
LA-KA-PE
Material:
Polypropylen
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: drehstapelbehälter, Transportbehälter
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
45
1
€ 5,99*
ab € 16,00*
€ 21,74*
1 Tag
42
1
€ 5,59*
ab € 16,16*
€ 21,85*
6 Tage
60
1
€ 5,99*
ab € 16,07*
€ 22,39*
1 Tag
60
1
€ 5,45*
ab € 16,51*
€ 22,51*
1
€ 7,95*
ab € 16,17*
€ 22,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 7 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 8 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 9 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
LB60/40D
ab € 4,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.