Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten L332/290xB207xH155mm PP rot stapelbar HÜNERSDORFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-9000449012
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     674100
EAN/GTIN:
     4007228703320
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
aus Polypropylen · lebensmittelechte Farben beständig gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 332/290mm · Ausführung: stapelbar · Auflast: 167kg
Weitere Informationen:
Höhe H:
155 mm
Tragfähigkeit:
20 kg
Inhalt:
7,1 l
Größe:
4
Breite:
207 mm
Breite D:
170 mm
Länge B:
290 mm
Farbe:
rot
Marke:
HÜNERSDORFF
Material:
PP
Länge A:
332 mm
Breite C:
207 mm
Höhe:
155 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
272
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,19*
€ 4,18*
Lager 1690
186
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,19*
€ 4,22*
2 Tage
272
12
pro Stück
€ 5,45*
ab € 3,21*
€ 4,25*
2 Tage
174
12
pro Stück
€ 5,59*
ab € 3,25*
€ 4,29*
2 Tage
177
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,56*
€ 4,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 50,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
674005
ab € 5,10*
Zubehör
Hünersdorff
375000
ab € 11,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.