Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten LK L350/300xB200xH150mm PS rot LA-KA-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9000449035
Herst.-Nr.:
     LK2 ROT
EAN/GTIN:
     4031022004116
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
aus hochschlagfestem Polystyrol · stapelbar · hochstabil · in den Farben rot, grün und blau · verschiedene Größen für den individuellen Bedarf · Gr. 1A mit Verstärkungsstab Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 350/300mm
Weitere Informationen:
Höhe H:
150 mm
Tragfähigkeit:
22,0 kg
Größe:
2
Breite:
200 mm
Breite D:
200 mm
Länge B:
300 mm
Farbe:
rot
Marke:
LA-KA-PE
Material:
PS
Länge A:
350 mm
Breite C:
200 mm
Höhe:
150 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 3,70*
€ 4,84*
Lager 1690
22
10
€ 5,99*
ab € 3,69*
€ 4,99*
2 Tage
204
10
€ 5,45*
ab € 3,71*
€ 5,01*
2 Tage
143
10
€ 5,59*
ab € 3,77*
€ 5,08*
6 Tage
204
10
€ 5,99*
ab € 3,86*
€ 5,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 49,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
LK4 GRÜN
ab € 0,82*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
LK3 GRÜN
ab € 1,85*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
LK3 ROT
ab € 1,85*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
LK3A ROT
ab € 2,44*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
LK2A ROT
ab € 5,35*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
LK1 ROT
ab € 6,79*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
LK1B ROT
ab € 6,87*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
LK1A ROT
ab € 9,56*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
LK5 GRÜN
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.