Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten LK L500/450xB300xH230mm PS rot LA-KA-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9000449039
Herst.-Nr.:
     LK1A ROT
EAN/GTIN:
     4031022002358
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
aus hochschlagfestem Polystyrol · stapelbar · hochstabil · in den Farben rot, grün und blau · verschiedene Größen für den individuellen Bedarf · Gr. 1A mit Verstärkungsstab Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 500/450mm
Weitere Informationen:
Höhe H:
230 mm
Größe:
1A
Breite:
300 mm
Breite D:
300 mm
Länge B:
450 mm
Farbe:
rot
Marke:
LA-KA-PE
Material:
PS
Länge A:
500 mm
Breite C:
300 mm
Höhe:
230 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, sichtbox ps rot, lagersichtbox, lagersichtbox rot, Sichtlagerkästen
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
66
8
Frei Haus
ab € 9,56*
€ 12,56*
2 Tage
88
8
€ 5,45*
ab € 9,69*
€ 12,60*
2 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 9,70*
€ 12,64*
2 Tage
62
8
€ 5,59*
ab € 9,85*
€ 12,76*
17 Tage
88
8
€ 8,90*
ab € 10,25*
€ 13,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 16 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 24 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 32 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 48 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 56 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 64 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 72 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 100,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
LK4 GRÜN
ab € 0,82*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
LK3 GRÜN
ab € 1,85*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
LK3 ROT
ab € 1,85*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
LK3A ROT
ab € 2,44*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
LK2 ROT
ab € 3,69*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
LK2A ROT
ab € 5,35*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
LK1 ROT
ab € 6,79*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
LK1B ROT
ab € 6,87*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
LK5 GRÜN
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.