Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten LK L350/300xB200xH150mm PS grün LA-KA-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9000449050
Herst.-Nr.:
     LK2 GRÜN
EAN/GTIN:
     4031022004130
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
aus hochschlagfestem Polystyrol · stapelbar · hochstabil · in den Farben rot, grün und blau · verschiedene Größen für den individuellen Bedarf · Gr. 1A mit Verstärkungsstab Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 350/300mm
Weitere Informationen:
Höhe H:
150 mm
Tragfähigkeit:
22,0 kg
Größe:
2
Breite:
200 mm
Breite D:
200 mm
Länge B:
300 mm
Farbe:
grün
Marke:
LA-KA-PE
Material:
PS
Länge A:
350 mm
Breite C:
200 mm
Höhe:
150 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, lagersichtbox, Sichtlagerkästen
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
211
20
Frei Haus
ab € 3,70*
€ 4,83*
Lager 1690
158
10
€ 5,99*
ab € 3,69*
€ 5,00*
1 Tag
211
10
€ 5,45*
ab € 3,71*
€ 5,02*
1 Tag
148
10
€ 5,59*
ab € 3,77*
€ 5,08*
5 Tage
211
10
€ 5,99*
ab € 3,86*
€ 5,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 50,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
LK4 BLAU
ab € 0,82*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
LK3 BLAU
ab € 1,85*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
LK3A BLAU
ab € 2,45*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
LK3A GRÜN
ab € 2,45*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
LK2 BLAU
ab € 3,68*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
LK1 GRÜN
ab € 6,80*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
LK1B GRÜN
ab € 6,87*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
LK1A GRÜN
ab € 9,55*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
LK5 BLAU
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.