Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten PLK L500xB315xH150mm PP blau LA-KA-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9000449406
Herst.-Nr.:
     01250 02 02
EAN/GTIN:
     4031022003041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
aus hochwertigem Polypropylen · weitgehend beständig gegen Fette, Öle, Säuren und Laugen · temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C · glatte Innenflächen, leicht zu reinigen · lebensmittelecht · recyclingfähig Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 500mm · Gewicht: 1,20kg · Innenhöhe: 135mm · Zugriffsöffnung Höhe: 73mm · Innenlänge: 432mm · Innenbreite: 273mm · Zugriffsöffnung Breite: 249mm · Auflast: 180kg
Weitere Informationen:
Höhe H:
150 mm
Tragfähigkeit:
40 kg
Inhalt:
16,5 l
Größe:
1C
Breite:
315 mm
Breite D:
273 mm
Länge B:
443 mm
Farbe:
blau
Material:
PP
Länge A:
500 mm
Breite C:
315 mm
Höhe:
150 mm
Marke:
LA-KA-PE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
97
10
€ 5,99*
ab € 6,47*
€ 8,06*
2 Tage
30
10
Frei Haus
ab € 6,58*
€ 8,13*
2 Tage
30
10
€ 5,45*
ab € 6,58*
€ 8,14*
2 Tage
91
10
€ 5,59*
ab € 6,69*
€ 8,27*
7 Tage
30
10
€ 5,99*
ab € 6,87*
€ 8,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 70 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 90 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 80,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
01921 0000
ab € 2,91*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
01250 00 00
ab € 3,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.