Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsfass 68,0l PE weiß m.rotem Deckel m.2Tragegriffen Einfüllöffnung-D.282mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9000450105
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7068-91-046
EAN/GTIN:
     4054773014562
Suchbegriffe:
Superweithalsfass
Weithals-Fass
Weithalsfass
weithalsfass weiß 68l
weiß mit rotem Deckel · mit Schraubverschluss · stabile Kunststoffgebinde ohne Metallbestandteile · stapelbar · UN-X-Zertifizierung für Feststoffe · luft- und wasserdicht · orginalitätssicher zu verplomben, lebensmittelrechtliche Unbedenklichkeit · max. Fülltemperatur bis 70 °C · der Inhalt muss auf 30 °C abgekühlt sein, bevor man das Fass schließen und stapeln kann
Weitere Informationen:
Inhalt:
68,0 l
Einfüllöffnung-Ø:
282 mm
Ausstattung:
mit 2 Tragegriffen
Farbe:
weiß mit rotem Deckel
Gesamthöhe:
634 mm
Gesamt-Ø:
410 mm
Material:
PE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: superweithalsfass, superweithalsfass weiß, Fass, Fässer, Kunststofffass, Kunststofffässer, Rundfass, Rundfässer, Weithalsfässer
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
57
€ 5,99*
ab € 46,38*
€ 60,38*
4 Tage
78
€ 4,99*
ab € 46,29*
€ 60,44*
6 Tage
76
€ 5,99*
ab € 47,20*
€ 62,06*
€ 5,95*
ab € 46,69*
€ 63,04*
7 Tage
90
€ 5,50*
ab € 49,39*
€ 66,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,68*
€ 69,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,66*
€ 69,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 56,52*
€ 67,26
pro Stück
ab 7 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 9 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Graf
824420
ab € 40,82*
Ähnlich
k.A.
7015-61-046
ab € 21,38*
Ähnlich
k.A.
7020-61-046
ab € 23,46*
Ähnlich
Otto Graf
824430
ab € 82,69*
Ähnlich
k.A.
7026-61-046
ab € 26,51*
Ähnlich
k.A.
6947-91-046
ab € 32,59*
Ähnlich
Otto Graf
824400
ab € 20,71*
Ähnlich
k.A.
6950-91-046
ab € 35,32*
Ähnlich
k.A.
7055-91-046
ab € 43,21*
Ähnlich
k.A.
6942-91-971
ab € 48,72*
Ähnlich
k.A.
7006-61-046
ab € 10,33*
Ähnlich
Otto Graf
824410
ab € 25,80*
Ähnlich
k.A.
6943-91-971
ab € 51,63*
Ähnlich
k.A.
6944-91-971
ab € 52,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.