Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablaufhahn Ku.weiß 19,05 (¾Zoll)mm CRAEMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9000450295
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     82720000
EAN/GTIN:
     4023122371441
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn
Kunststoff weiß · Anschlussgewinde 19,05 (¾″) mm · NW 18 · für Transportbehälter basaltgrau
Weitere Informationen:
für Inhalt:
210, 400 l
passend für:
Transportbehälter
Anschlussgewinde:
19,05 (¾″) mm
Farbe:
weiß
Material:
Kunststoff
Nennweite:
18 mm
Marke:
CRAEMER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 4,10*
€ 6,10*
Lager 1690
12
1
€ 5,99*
ab € 5,85*
€ 8,27*
1 Tag
12
1
€ 5,59*
ab € 5,97*
€ 8,31*
2 Tage
17
1
€ 4,99*
ab € 6,13*
€ 8,53*
2 Tage
15
1
€ 5,49*
ab € 6,28*
€ 8,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 7 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Craemer
81021830
ab € 56,32*
Sonstiges
Craemer
81011830
ab € 89,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.