Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeschrank H600xB400xT300mm Vollblech,1 BD Stahlbl.lichtgrau/lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9000453656
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NW9000453656
EAN/GTIN:
     4054773027715
Suchbegriffe:
Hänge-Schrank
Hängeschrank
Wand-Schrank
Wandhänge-Schrank
stabile Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet · Türen aus Vollblech, abschließbar mit Zylinderschloss · Fachboden höhenverstellbar, Tragfähigkeit 15 kg Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Vollblech, 1 Boden
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Anzahl Fachböden:
1
Tragfähigkeit pro Fachboden:
15 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
300 mm
Höhe:
600 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
37
Frei Haus
ab € 92,24*
€ 115,83*
1 Tag
35
€ 5,59*
ab € 92,56*
€ 115,94*
2 Tage
50
€ 4,99*
ab € 92,53*
€ 116,39*
6 Tage
50
€ 5,99*
ab € 92,83*
€ 119,16*
€ 4,95*
ab € 94,02*
€ 121,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,83*
€ 137,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,46*
€ 135,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 113,45*
€ 135,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 113,44*
€ 134,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,46*
€ 130,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 109,45*
€ 130,25
pro Stück
ab 7 Stück
€ 109,44*
€ 130,23
pro Stück
ab 8 Stück
€ 109,43*
€ 130,22
pro Stück
ab 9 Stück
€ 109,41*
€ 130,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,53*
€ 124,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,24*
€ 109,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
NW9000453657
ab € 91,81*
Ähnlich
k.A.
NW9000453660
ab € 131,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.