Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten L500xB234xH140mm blau PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-9000453708
Hersteller:
     Mauser Einrichtungssysteme
Herst.-Nr.:
     31001193
EAN/GTIN:
     4054773015781
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
aus hochwertigem, Polypropylen · weitgehend resistent gegen die meisten Fette, Öle, Laugen und Säuren · sichere Stapelung durch Stapelfüße und umlaufenden Stapelrand · hohe Stabilität durch Verstärkungsrippen · temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C · hervorragende Raumausnutzung der Kästen durch glatte Innenwände · glatter Boden für den Einsatz in Förderanlagen und in Durchlaufregalen · lebensmittelgeeignet - auch für unverpackte Lebensmittel nach RAL A 74
Weitere Informationen:
Kastengröße:
9
Anzahl Längs-/ Querteiler max.:
3/8
Farbe:
blau
Breite:
234 mm
Länge:
500 mm
Material:
PP
Höhe:
140 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, lagerkasten kunststoff blau, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, Lagerboxen, Regalkästen, Warenlagerungssystem
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
17 Tage
unbekannt
6
€ 5,99*
ab € 6,70*
€ 9,17*
13 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,45*
ab € 6,81*
€ 9,21*
19 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 7,30*
€ 9,83*
52 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,50*
ab € 7,58*
€ 10,22*
7 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 7,14*
€ 10,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 18 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 24 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 36 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 42 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 48 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 54 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 55,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mauser Einrichtungssysteme
31002202
ab € 32,39*
Zubehör
Mauser Einrichtungssysteme
39008760
ab € 9,12*
Zubehör
Mauser Einrichtungssysteme
31002187
ab € 9,96*
Zubehör
Mauser Einrichtungssysteme
39008755
ab € 34,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.