Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontscheibe f.Sichtlagerkasten MK2Z PS glasklar 10St./Btl.PROMAT


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000453835
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000453835
EAN/GTIN:
     4015448481447
Suchbegriffe:
Frontscheibe für Sichtlagerkasten
Klappe Sichtlagerkasten
Klappen für Sichtlagerkasten
frontscheibe für sichtlagerkasten
für Promat-Sichtlagerkästen · glasklar, aus Polystyrol · Scheibe kann auch im Stapel geöffnet werden · VE = 10 Stück
Weitere Informationen:
für Kastengröße:
MK2Z
passend für:
Sichtlagerkasten
Farbe:
glasklar
Marke:
PROMAT
Material:
PS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Frontscheibe, Frontscheiben, Sicht-/Frontscheibe, Sichtlagerkastenzubehör, Sichtscheiben
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
2
1
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 35,83*
€ 46,30*
3 Tage
3
1
pro Beutel
€ 4,95*
ab € 34,47*
€ 46,35*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 36,52*
€ 47,08*
2 Tage
unbekannt
1
pro Beutel
€ 5,59*
ab € 39,07*
€ 49,69*
5 Tage
3
1
pro Beutel
€ 8,90*
ab € 39,21*
€ 50,02*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 46,30*
€ 55,10
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 44,46*
€ 52,91
pro Beutel
ab 3 Beutel
€ 44,45*
€ 52,90
pro Beutel
ab 4 Beutel
€ 44,43*
€ 52,87
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 42,18*
€ 50,19
pro Beutel
ab 6 Beutel
€ 42,17*
€ 50,18
pro Beutel
ab 7 Beutel
€ 42,16*
€ 50,17
pro Beutel
ab 8 Beutel
€ 42,14*
€ 50,15
pro Beutel
ab 9 Beutel
€ 42,13*
€ 50,13
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 41,56*
€ 49,46
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 40,14*
€ 47,77
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 35,83*
€ 42,64
pro Beutel
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
9000453834
ab € 38,76*
Ähnlich
PROMAT
9000453836
ab € 22,93*
Ähnlich
PROMAT
9000453838
ab € 14,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.