| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9000454061 Herst.-Nr.: 9608-2000 EAN/GTIN: 4016849254845 |
| |
|
| | |
| nach DIN 68877 · bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung · stufenlose Verstellung der Sitzflächenneigung · stufenlose Rückenlehnen-Neigung · Rückenlehnen-Höhenverstellung ist im Sitz verstellbar optimal einstellbar · integrierter Tragegriff · Fünffuß-Untergestell aus Kunststoff, flach auslaufend, kipp- und stolpersicher · Sitz und Rückenlehne aus robustem Integralschaum, beständig gegen mechanische Einwirkung, sowie leichte Säuren und Laugen, leicht abwaschbar · eingearbeitete Lordosenstütze für eine optimale Abstützung im Lendenwirbelbereich · Untergestell mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden Weitere technische Eigenschaften: · Modellbezeichnung: 9608-2000 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Permanentkontakt | Gestellausführung: | Rollen | Sitz/Rückenlehne: | Integralschaum | Polsterfarbe: | schwarz | Sitzhöhenverstellung: | 430-600 mm | Marke: | BIMOS | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Labordrehstuhl, Laborstuhl, Standardlaborstuhl, ergonomischer Bürostuhl, labordrehstuhl bimos, ergonomischer bürostuhl, laborstuhl rollen, Arbeitsdrehstühle, Stuhl, Stühle |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 175,76* | € 207,78* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 180,95* | € 210,74* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 178,51* | € 211,73* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 188,65* | € 219,55* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 195,36* | € 227,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|