Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armlehne Neon f.Arbeitsdrehstuhl Serie Neon verstellb.schwarz BIMOS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000454292
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     9589-217
EAN/GTIN:
     4016849479811
Suchbegriffe:
Armlehne Stuhl
Armlehne für Stuhl
Stuhlarmlehne
Labordrehstuhl
Kunststoff · multifunktional · schwenkbar mit Höhen, Breiten- und Tiefenverstellung
Weitere Informationen:
Ausführung:
verstellbar
passend zu Drehstuhl:
Serie Neon
passend für:
Arbeitsdrehstuhl
Farbe:
schwarz
Marke:
BIMOS
Material:
Kunststoff
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Laborstuhl, Standardlaborstuhl, labordrehstuhl bimos, labordrehstuhl, Armlehne, Armlehnen für Arbeitsdrehstühle, Stuhl
Angebote (37)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
pro Paar
€ 5,45*
ab € 61,06*
€ 72,83*
11 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,90*
ab € 61,06*
€ 72,83*
Lager 1690
9
pro Paar
€ 5,99*
ab € 61,20*
€ 73,10*
2 Tage
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 61,31*
€ 73,17*
3 Tage
12
pro Paar
€ 6,99*
ab € 64,55*
€ 76,88*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 73,10*
€ 86,99
pro Paar
ab 2 Paar
€ 72,73*
€ 86,55
pro Paar
ab 3 Paar
€ 72,71*
€ 86,52
pro Paar
ab 4 Paar
€ 72,70*
€ 86,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 69,98*
€ 83,28
pro Paar
ab 6 Paar
€ 69,97*
€ 83,26
pro Paar
ab 7 Paar
€ 69,96*
€ 83,25
pro Paar
ab 8 Paar
€ 69,95*
€ 83,24
pro Paar
ab 9 Paar
€ 69,93*
€ 83,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,21*
€ 81,17
pro Paar
ab 500 Paar
€ 61,20*
€ 72,83
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
4016849479835
ab € 282,75*
Zubehör
Bimos
4016849479828
ab € 299,07*
Zubehör
Bimos
4016849479873
ab € 338,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.