Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe Integralschaum Sitz-H.645-825mm STA schwarz Lotz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-9000454426
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     3640.01
EAN/GTIN:
     4054773016429
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Steh-Sitzhocker
Stehhilfe
stehhilfe
stabiles pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern · bequeme Gasfeder-Höhenverstellung · Komfortsitz aus robustem Integralschaum mit Klimanoppen, schwarz · Sitzfläche seitlich um 16° drehbar, mit Rückstellautomatik sowie um 15° neigungsverstellbar · 4 Rasterpositionen Besonders große Bein- und Bewegungsfreiheit durch die optimale Gestellausführung.
Weitere Informationen:
Gestell Farbe:
schwarz
Sitzhöhenverstellung:
645-825 mm
Gestellausführung:
Stahlrohr
Marke:
LOTZ
Sitzfläche:
Integralschaum
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stehhilfen
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
18
Frei Haus
ab € 164,37*
€ 199,51*
2 Tage
24
€ 4,99*
ab € 164,71*
€ 199,70*
2 Tage
26
Frei Haus
ab € 165,66*
€ 201,20*
2 Tage
26
Frei Haus
ab € 166,50*
€ 202,14*
4 Tage
22
Frei Haus
ab € 169,40*
€ 205,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,51*
€ 237,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,60*
€ 231,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 194,59*
€ 231,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 194,58*
€ 231,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,95*
€ 216,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 181,94*
€ 216,51
pro Stück
ab 7 Stück
€ 181,93*
€ 216,50
pro Stück
ab 8 Stück
€ 181,92*
€ 216,48
pro Stück
ab 9 Stück
€ 181,91*
€ 216,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,41*
€ 209,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,37*
€ 195,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3600.04 1 SR00
ab € 126,79*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3680.01
ab € 89,64*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3600.11
ab € 126,42*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3600.01
ab € 126,93*
Ähnlich
Topstar
70590-0
ab € 81,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.