| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9000454460 Herst.-Nr.: 4671.01 EAN/GTIN: 4260257719230 |
| |
|
| | |
| ergonomischer Sitz aus robustem Polyurethan-Schaumpolster mit verlängerter Rückenstütze · Sitzneigung um 7° verstellbar · Griffmulde an Rückseite · stufenlose Gasfeder-Höhenverstellung · stabiles, kippsicheres Fünffuß-Kunststoff-Fußkreuz mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern oder lastabhängig gebremsten Doppelrollen für harte Böden Weitere Informationen: | | Gestellausführung: | Bodengleiter | Sitzfläche: | PU-Schaum | Sitzhöhenverstellung: | 430-620 mm | Farbe: | schwarz | Ausführung: | Neigeverstellung 7 ° | Sitz-Ø: | 360 mm | Marke: | LOTZ | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 115,46* | € 145,28* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 115,93* | € 145,42* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 116,60* | € 145,59* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 116,36* | € 146,23* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 118,40* | € 153,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|