Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlasttritt Stufen 1 Plattform-H.307mm Ku.rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-9000460220
Hersteller:
     Twinco
Herst.-Nr.:
     6600-4
EAN/GTIN:
     5708950660040
Suchbegriffe:
Montage-Treppe
Montagetritt
Tritte
Trittleiter
besonders robust und bruchsicher · rutschfeste Stufen, mit Anti-Rutsch-Streifen, für einen sicheren Stand · Stufen aus robustem UV-stabilisiertem HD-Polyethylen · abwaschbar und widerstandsfähig gegenüber den meisten Chemikalien · ineinander stapelbar · ideal für den täglichen Einsatz im Lager, Versand oder Büro · max. Belastbarkeit 230 kg Weitere technische Eigenschaften: · Gesamtbreite: 527mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Stufen einschl. Plattform:
1
Plattformhöhe:
307 mm
Gewicht:
3,4 kg
Farbe:
rot
Plattformbreite:
459 mm
Gesamthöhe:
307 mm
max. Gesamtbelastung:
230 kg
Plattformtiefe:
306 mm
Material:
Kunststoff
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: montage treppe, Aufstiegshilfe, Klapptritte, Steighilfe, Trittleitern
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
7
€ 5,99*
ab € 66,40*
€ 83,78*
1 Tag
18
€ 5,45*
ab € 66,54*
€ 83,86*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 66,79*
€ 84,20*
1 Tag
10
€ 4,99*
ab € 67,08*
€ 84,54*
6 Tage
10
€ 5,99*
ab € 66,46*
€ 86,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,78*
€ 99,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,27*
€ 99,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,26*
€ 99,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 83,25*
€ 99,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,82*
€ 94,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 79,80*
€ 94,96
pro Stück
ab 7 Stück
€ 79,79*
€ 94,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 79,78*
€ 94,94
pro Stück
ab 9 Stück
€ 79,77*
€ 94,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,06*
€ 90,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,40*
€ 79,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.