Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlasttritt Stufen 1 Plattform-H.307mm Ku.blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-9000460221
Hersteller:
     Twinco
Herst.-Nr.:
     6600-5
EAN/GTIN:
     5708950660057
Suchbegriffe:
Montage-Treppe
Montagetritt
Tritte
Trittleiter
besonders robust und bruchsicher · rutschfeste Stufen, mit Anti-Rutsch-Streifen, für einen sicheren Stand · Stufen aus robustem UV-stabilisiertem HD-Polyethylen · abwaschbar und widerstandsfähig gegenüber den meisten Chemikalien · ineinander stapelbar · ideal für den täglichen Einsatz im Lager, Versand oder Büro · max. Belastbarkeit 230 kg Weitere technische Eigenschaften: · Gesamtbreite: 527mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Stufen einschl. Plattform:
1
Plattformhöhe:
307 mm
Gewicht:
3,4 kg
Farbe:
blau
Plattformbreite:
459 mm
Gesamthöhe:
307 mm
max. Gesamtbelastung:
230 kg
Plattformtiefe:
306 mm
Material:
Kunststoff
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: montage treppe, Aufstiegshilfe, Klapptritte, Steighilfe, Trittleitern
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
10
€ 5,99*
ab € 66,28*
€ 83,58*
1 Tag
16
€ 5,45*
ab € 66,42*
€ 83,65*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 66,68*
€ 84,01*
1 Tag
14
€ 4,99*
ab € 67,07*
€ 84,46*
6 Tage
14
€ 5,99*
ab € 66,34*
€ 85,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,58*
€ 99,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,06*
€ 98,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,05*
€ 98,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 83,03*
€ 98,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,61*
€ 94,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 79,60*
€ 94,72
pro Stück
ab 7 Stück
€ 79,59*
€ 94,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
ab 9 Stück
€ 79,56*
€ 94,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,87*
€ 90,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.