Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptritt Stufen 2 Plattform-H.390mm Alu.m.Anti-Rutsch-Riffelung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-9000465010
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DR150ALDD-2
EAN/GTIN:
     4054773030852
Suchbegriffe:
Klapptreppe
Klapptritt
klapptritt 2 stufen
klapptreppe
Aluminium · leicht und handlich · platzsparend, zusammenklappbar · Stufen mit Anti-Rutsch-Riffelung · max. Gesamtbelastung 150 kg Weitere technische Eigenschaften: · Tiefe geklappt: 160mm · Höhe geklappt: 440mm · Breite geklappt: 390mm
Weitere Informationen:
Stufen einschl. Plattform:
2
Arbeitshöhe bis ca.:
2140 mm
Plattformhöhe:
390 mm
Gewicht:
1,85 kg
Plattformbreite:
200 mm
Ausführung:
mit Anti-Rutsch-Riffelung
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Plattformtiefe:
340 mm
Material:
Aluminium
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Aufstiegshilfe, Klapptritte, Steighilfe, Tritte, Trittleitern
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
209
1
€ 5,99*
ab € 25,53*
€ 35,17*
6 Tage
280
1
€ 5,99*
ab € 24,85*
€ 35,36*
1 Tag
279
1
€ 4,99*
ab € 25,30*
€ 35,52*
1
€ 5,95*
ab € 25,61*
€ 36,53*
18 Tage
283
1
€ 5,50*
ab € 27,00*
€ 38,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 7 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 8 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 9 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.