Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektropumpe HornetW 40 Automatik-Zapfventil f.Diesel/Heizöl 32l/min 230V 50Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-9000466103
Hersteller:
     Horn Tecalemit
Herst.-Nr.:
     104528700
EAN/GTIN:
     8414162072652
Suchbegriffe:
AdBlue-Betankungsset
Betankungsset für Harnstofflösung A...
Pumpe und Zapfpistole für Harnstoff...
Akkupumpe
zur Förderung von Diesel, Heizöl und Kühlerfrostschutzmittel (unverdünnt) · 230 V 50 Hz, 250 W · Ansaugstufe mit integriertem Hebeschutz · Fassgewinde M 64 x 4 und G 50,80 mm (2") · inkl. Saugschlauch mit Filter für Tauchtiefe bis 1600 mm und Zapfschlauch 4 m, DN 19 x 4 · mit Knickschutzfeder, Standard-Zapfventil oder bauartzugelassenem Automatik-Zapfventil mit Schlauchdrehgelenk · Schutzart IP 44 Weitere technische Eigenschaften: · Schlauchlänge: 4m · Gewinde: M 64 x 4 und G 50,80 (2")mm · Spannung: 230 V 50Hz
Weitere Informationen:
Ausstattung:
Automatik-Zapfventil
Fördermenge:
32 l/min
Leistung:
250 W
Tauchtiefe:
1600 mm
Marke:
TECALEMIT
Ausführung:
für Diesel/Heizöl
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Elektrische Fasspumpen, Elektropumpen-Set, Abfüllpumpe, Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, tecalemit elektrische fasspumpe, adblue betankungsset, Elektrische Fass-/Behälterpumpe, Elektropumpen, Fass-/Behälterpumpe, Fass-/Behälterpumpenset, Fasspumpe, Pumpen
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 250,96*
€ 298,27*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 252,48*
€ 299,67*
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 258,88*
€ 307,17*
Lager 1690
9
Frei Haus
ab € 262,82*
€ 311,53*
3 Tage
13
Frei Haus
ab € 267,57*
€ 318,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,53*
€ 370,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,77*
€ 351,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 295,76*
€ 351,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 295,75*
€ 351,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,51*
€ 342,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 287,50*
€ 342,13
pro Stück
ab 7 Stück
€ 287,49*
€ 342,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 287,47*
€ 342,09
pro Stück
ab 9 Stück
€ 287,46*
€ 342,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,56*
€ 338,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,82*
€ 312,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Horn Tecalemit
253591000
ab € 127,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.