Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HACCP-Besen L.300mm Borstenstärke 0,25mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-9000469910
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     18223021
EAN/GTIN:
     4250560514868
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffbesen
Stubenbesen
Zimmerbesen
kunststoffbesen
hochwertige, weiche PBT-Borste · Borstenstärke 0,25 mm · reinigungsmittelbeständig · stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche · hitzebeständig bis 134°C · deutsches Gewinde · mit Aufhängeloch · hygienisch, einzeln im Polybeutel verpackt Weitere technische Eigenschaften: · Material: PBT-Borste
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Farbe:
weiß
Borstenstärke:
0,25 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Besen, Corona, HACCP, Reinigungsgerät
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
20
10
Frei Haus
ab € 8,51*
€ 10,63*
1 Tag
29
10
Frei Haus
ab € 8,64*
€ 10,73*
1 Tag
29
10
€ 5,45*
ab € 8,63*
€ 10,73*
4 Tage
270
10
€ 7,99*
ab € 9,298*
€ 11,558*
6 Tage
27
10
€ 5,99*
ab € 9,32*
€ 11,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 70 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 80 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 90 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 106,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nölle Profi Brush
18451153
ab € 6,30*
Zubehör
Nölle Profi Brush
18451152
ab € 6,28*
Zubehör
Nölle Profi Brush
18451151
ab € 6,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.