Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HACCP-Besen L.300mm Borstenstärke 0,25mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-9000469912
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     18223023
EAN/GTIN:
     4250560514882
Suchbegriffe:
Kunststoffbesen
Stubenbesen
Zimmerbesen
nölle kunststoffbesen
hochwertige, weiche PBT-Borste · Borstenstärke 0,25 mm · reinigungsmittelbeständig · stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche · hitzebeständig bis 134°C · deutsches Gewinde · mit Aufhängeloch · hygienisch, einzeln im Polybeutel verpackt Weitere technische Eigenschaften: · Material: PBT-Borste
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Farbe:
blau
Borstenstärke:
0,25 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kunststoffbesen, stubenbesen gewinde, Besen, Corona, HACCP, Reinigungsgerät
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
10
€ 5,45*
ab € 7,87*
€ 9,74*
2 Tage
25
10
Frei Haus
ab € 7,88*
€ 9,78*
Lager 1690
18
10
Frei Haus
ab € 8,04*
€ 10,03*
2 Tage
15
1
€ 5,00*
ab € 7,86*
€ 10,45*
5 Tage
250
10
€ 7,99*
ab € 9,298*
€ 11,518*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 70 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 80 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 90 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 100,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nölle Profi Brush
18451153
ab € 6,29*
Zubehör
Nölle Profi Brush
18451152
ab € 6,29*
Zubehör
Nölle Profi Brush
18451151
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.