Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besen Kokos L.1000mm m.Metallstielhalter Flachholz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-9000470028
Herst.-Nr.:
     21715
EAN/GTIN:
     4008710217158
Suchbegriffe:
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
Baubesen
Kokos · Flachholz, natur · mit Metallstielhalter Ø 24 mm
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Ausführung:
mit Metallstielhalter Flachholz
Material:
Kokos
Stielhalter-Ø:
24 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Garagenbesen, Hofbesen, Straßenbesen, Terrassenbesen, straßenbesen 100 cm, baubesen, saalbesen kokos, Besen, Kokosbesen, Reinigungsgerät
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
54
1
€ 5,99*
ab € 7,23*
€ 10,42*
2 Tage
77
1
€ 5,45*
ab € 7,35*
€ 10,48*
2 Tage
77
8
Frei Haus
ab € 7,36*
€ 10,91*
3 Tage
28
1
€ 5,00*
ab € 8,03*
€ 11,42*
2 Tage
51
1
€ 5,59*
ab € 8,19*
€ 11,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 7 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 9 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.