Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besen Arenga L.600mm m.Stielloch Sattelholz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-9000470044
Herst.-Nr.:
     26014
EAN/GTIN:
     4008710260147
Suchbegriffe:
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
Baubesen
Arenga · Sattelholz, natur · mit Stielloch Ø 24 mm
Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Ausführung:
mit Stielloch Sattelholz
Material:
Arenga
Stielhalter-Ø:
24 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Garagenbesen, Hofbesen, Straßenbesen, Terrassenbesen, garagenbesen arenga, baubesen, saalbesen stielloch, Arengabesen, Besen, Reinigungsgerät
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
364
15
Frei Haus
ab € 4,66*
€ 6,79*
1 Tag
364
1
€ 6,95*
ab € 4,67*
€ 6,90*
Lager 1690
272
1
€ 5,99*
ab € 4,73*
€ 7,09*
4 Tage
363
1
€ 8,90*
ab € 4,83*
€ 7,11*
1 Tag
255
1
€ 5,59*
ab € 4,92*
€ 7,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 7 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 9 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sorex Import Export Wolfgang Schietinger
21714
ab € 8,21*
Ähnlich
Sorex Import Export Wolfgang Schietinger
24014
ab € 3,68*
Ähnlich
Sorex Import Export Wolfgang Schietinger
25014
ab € 4,15*
Ähnlich
Sorex Import Export Wolfgang Schietinger
28714
ab € 7,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.