Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besen Südharzer Bauernbesen Arenga/Elaston-Mix m.Stielloch Sattelholz L.600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-9000470049
Herst.-Nr.:
     26021
EAN/GTIN:
     4008710260215
Suchbegriffe:
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
Baubesen
Arenga/Elastonmischung · Sattelholz, natur · mit Stielloch Ø 24 mm · Südharzer Bauernbesen
Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Ausführung:
m.Stielloch Sattelholz
Material:
Arenga/Elastonmischung
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Garagenbesen, Hofbesen, Straßenbesen, Terrassenbesen, Stubenbesen, Zimmerbesen, saalbesen arenga-elaston stielloch 60 cm, baubesen, baubesen 600mm, Arengabesen, Besen, Elastonbesen, Reinigungsgerät
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
240
1
€ 5,59*
ab € 4,62*
€ 6,80*
Lager 1690
256
1
€ 5,99*
ab € 5,20*
€ 7,64*
4 Tage
342
1
€ 8,90*
ab € 5,312*
€ 7,682*
4 Tage
342
1
€ 7,99*
ab € 5,56*
€ 8,01*
1
€ 7,95*
ab € 5,59*
€ 8,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 7 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sorex Import Export Wolfgang Schietinger
24021
ab € 3,40*
Ähnlich
Sorex Import Export Wolfgang Schietinger
25021
ab € 3,93*
Ähnlich
Sorex Import Export Wolfgang Schietinger
25721
ab € 4,72*
Ähnlich
Sorex Import Export Wolfgang Schietinger
26721
ab € 5,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.