Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besen Südharzer Bauernbesen Arenga/Elastonmix L.600mm Metallstielh.Flachh.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-9000470059
Herst.-Nr.:
     26721
EAN/GTIN:
     4008710267214
Suchbegriffe:
Baubesen
Garagenbesen
Hofbesen
Straßenbesen
Arenga/Elastonmischung · Flachholz, natur · mit Metallstielhalter Ø 24 mm · Südharzer Bauernbesen
Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Ausführung:
mit Metallstielhalter Flachholz
Material:
Arenga/Elastonmischung
Stielhalter-Ø:
24 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Terrassenbesen, Stubenbesen, Zimmerbesen, straßenbesen 60 cm metallhalter, baubesen, baubesen 600mm, Arengabesen, Besen, Elastonbesen, Reinigungsgerät
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
283
1
€ 6,95*
ab € 5,62*
€ 7,90*
2 Tage
283
10
Frei Haus
ab € 5,61*
€ 7,94*
2 Tage
199
1
€ 5,59*
ab € 5,96*
€ 8,36*
Lager 1690
208
1
€ 5,99*
ab € 5,88*
€ 8,36*
5 Tage
278
1
€ 8,90*
ab € 5,99*
€ 8,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 7 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sorex Import Export Wolfgang Schietinger
24021
ab € 3,58*
Ähnlich
Sorex Import Export Wolfgang Schietinger
25021
ab € 4,16*
Ähnlich
Sorex Import Export Wolfgang Schietinger
25721
ab € 5,01*
Ähnlich
Sorex Import Export Wolfgang Schietinger
26021
ab € 5,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.