Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besen Elaston L.500mm m.Metallstielhalter Flachholz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-9000470076
Herst.-Nr.:
     25716
EAN/GTIN:
     4008710257161
Suchbegriffe:
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
Baubesen
Elaston · Flachholz, natur · mit Metallstielhalter Ø 24 mm · Borstenstärke 0,8 mm
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Ausführung:
mit Metallstielhalter Flachholz
Material:
Elaston
Stielhalter-Ø:
24 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Garagenbesen, Hofbesen, Straßenbesen, Terrassenbesen, straßenbesen elaston stielhalter, baubesen, baubesen elaston, Besen, Elastonbesen, Reinigungsgerät
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
304
15
Frei Haus
ab € 3,70*
€ 5,35*
1 Tag
304
1
€ 6,95*
ab € 3,71*
€ 5,41*
4 Tage
278
1
€ 8,90*
ab € 3,95*
€ 5,68*
Lager 1690
208
1
€ 5,99*
ab € 3,85*
€ 5,72*
2 Tage
278
1
€ 4,99*
ab € 4,06*
€ 5,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 7 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 9 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sorex Import Export Wolfgang Schietinger
24716
ab € 2,96*
Ähnlich
Sorex Import Export Wolfgang Schietinger
26716
ab € 3,96*
Ähnlich
Sorex Import Export Wolfgang Schietinger
28716
ab € 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.