Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besen Poly-Kokos-Kunstfaser L.600mm Buchenholzkörper m.Stielloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-9000470188
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     231400
EAN/GTIN:
     4250560509000
Suchbegriffe:
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
Baubesen
Poly-Kokos-Kunstfaser · Sattelholz · natur · mit Stielloch Ø 24 mm
Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Ausführung:
Buchenholzkörper mit Stielloch
Material:
Poly-Kokos-Kunstfaser
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
224
1
€ 5,59*
ab € 3,13*
€ 4,34*
1 Tag
323
25
Frei Haus
ab € 3,29*
€ 4,36*
1 Tag
323
1
€ 6,95*
ab € 3,34*
€ 4,59*
Lager 1690
240
1
€ 5,99*
ab € 3,23*
€ 4,59*
1
€ 6,95*
ab € 3,29*
€ 4,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 7 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 9 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nölle Profi Brush
450300
ab € 1,60*
Zubehör
Nölle Profi Brush
10450300
ab € 3,40*
Zubehör
Nölle Profi Brush
4250560505699
ab € 2,39*
Zubehör
k.A.
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.