Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saalbesen Rosshaar L.400mm m.Stielloch Sattelholz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-9000470350
Herst.-Nr.:
     24011
EAN/GTIN:
     4008710240118
Suchbegriffe:
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
saalbesen rosshaar 40 cm
Rosshaar · Sattelholz, natur · mit Stielloch Ø 24 mm
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Ausführung:
mit Stielloch Sattelholz
Material:
Rosshaar
Stielhalter-Ø:
24 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: großraumbesen, großraumbesen rosshaar, Besen, Reinigungsgerät, Straßenbesen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
41
25
Frei Haus
ab € 3,48*
€ 4,95*
Lager 1690
15
1
€ 5,99*
ab € 3,40*
€ 5,16*
1 Tag
41
1
€ 6,95*
ab € 3,50*
€ 5,19*
1 Tag
15
1
€ 5,59*
ab € 3,62*
€ 5,37*
2 Tage
21
1
€ 6,99*
ab € 3,73*
€ 5,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 9 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sorex Import Export Wolfgang Schietinger
25711
ab € 5,49*
Ähnlich
Sorex Import Export Wolfgang Schietinger
25011
ab € 4,42*
Ähnlich
Sorex Import Export Wolfgang Schietinger
26711
ab € 6,29*
Ähnlich
Sorex Import Export Wolfgang Schietinger
26011
ab € 5,43*
Ähnlich
Sorex Import Export Wolfgang Schietinger
28711
ab € 9,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.