Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handfeger Rosshaar L.280mm m.Holzrücken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-9000470380
Herst.-Nr.:
     22011
EAN/GTIN:
     4008710220110
Suchbegriffe:
Bartwisch
Handbesen
Handfeger
handfeger 28 cm rosshaar
Rosshaar · Holzrücken, natur · staubbindend
Weitere Informationen:
Länge:
280 mm
Ausführung:
mit Holzrücken
Material:
Rosshaar
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: handbesen, handbesen roßhaar, Reinigungsgerät
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 1,32*
€ 2,09*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 1,34*
€ 2,10*
Lager 1690
49
1
€ 5,99*
ab € 1,32*
€ 2,19*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 1,41*
€ 2,21*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,66*
€ 2,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 7 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sorex Import Export Wolfgang Schietinger
22511
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.