Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl m.Synchr.-Techn.azurblau 400-520mm m.Lehnen Trgf.110kg DAUPHIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-9000482716
Hersteller:
     Dauphin
Herst.-Nr.:
     4872 A246KGS R75WGS077.021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
mit Synchrontechnik (mit Armlehnen) · für überwiegend sitzende Tätigkeiten · stabiles Kunststofffußkreuz, schwarz · seitliche Einstellung des Rückenlehnengegendrucks im Sitzen mittels Handrad · hohe Polsterrückenlehne · Armlehnen höhen- und breitenverstellbar, mit PU-Auflage · spezieller Bandscheibensitz für eine ergonomische Sitzposition und eine perfekte Druckverteilung · Polster 100 % Polyester · Sitzfläche B 470 x T 380 mm · Lehnenhöhe 610-680 mm · Universallrollen für weiche und harte Böden Lieferung erfolgt zerlegt
Weitere Informationen:
Gestellausführung:
Kunststoff schwarz
Polsterfarbe:
azurblau
Sitzhöhenverstellung:
400-520 mm
Tragfähigkeit:
110 kg
Sitzbreite:
470 mm
Ausstattung:
mit Armlehnen
Sitztiefe:
380 mm
Ausführung:
mit Synchrontechnik
Lehnenhöhe:
610-680 mm
Marke:
DAUPHIN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
3
Frei Haus
ab € 290,00*
€ 346,00*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 291,32*
€ 346,34*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 293,75*
€ 347,90*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 309,50*
€ 366,47*
3 Tage
4
€ 6,90*
ab € 297,37*
€ 372,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,00*
€ 411,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,70*
€ 398,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 334,69*
€ 398,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 334,68*
€ 398,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,21*
€ 381,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 320,20*
€ 381,04
pro Stück
ab 7 Stück
€ 320,19*
€ 381,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 320,18*
€ 381,01
pro Stück
ab 9 Stück
€ 320,17*
€ 381,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,50*
€ 375,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,00*
€ 345,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dauphin
100 1206 HGS
ab € 4,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.