Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl m.Synchrontechnik mint 450-570mm m.Armlehnen Trgf.110kg TOPSTAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-9000482937
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     PA30OMT5CX5
EAN/GTIN:
     4014296929026
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
mit Synchron-Technik · (mit Armlehne) · für überwiegend sitzende Tätigkeiten · Kunststofffußkreuz, schwarz · Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug und höhenverstellbarer Lordosenstütze · Federkraft passt sich automatisch dem Nutzgewicht an, durch eine Drehkurbel feinjustierbar · Rückenneigung durch Wegbegrenzung 4-stufig einstellbar · Muldensitz mit integrierter 3D-Bewegung für eine dreidimensional bewegliche Sitzfläche · Sitztiefenverstellung 75 mm mittels Schiebesitz · Armlehnen höhenverstellbar · Bezug Polster 100% Polyester, Netzrückenlehne 100% Polyester · Sitzfläche B 455 x T 410-475 mm · Lehnenhöhe 575 mm · Rollen für weiche Böden Lieferung erfolgt zerlegt
Weitere Informationen:
Gestellausführung:
Kunststoff-Fußkreuz schwarz
Polsterfarbe:
mint
Sitzhöhenverstellung:
450-570 mm
Tragfähigkeit:
110 kg
Sitzbreite:
455 mm
Ausstattung:
mit Armlehnen
Sitztiefe:
410-475 mm
Marke:
TOPSTAR
Ausführung:
mit Synchrontechnik
Lehnenhöhe:
575 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
1
Frei Haus
ab € 270,61*
€ 319,05*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 270,54*
€ 319,36*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,81*
€ 320,31*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 273,42*
€ 320,78*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,75*
€ 327,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,05*
€ 379,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,70*
€ 364,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 306,69*
€ 364,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 306,68*
€ 364,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,83*
€ 350,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 294,82*
€ 350,84
pro Stück
ab 7 Stück
€ 294,81*
€ 350,82
pro Stück
ab 8 Stück
€ 294,80*
€ 350,81
pro Stück
ab 9 Stück
€ 294,79*
€ 350,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,24*
€ 346,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,61*
€ 322,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.