Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtischleuchte Metall/Ku.weiß H.max.380mm m.Tischklemme m.LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-9000483040
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8203502
EAN/GTIN:
     4002390055291
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmlampe
Klemmleuchte
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Metall/Kunststoff ∙ mit Tischklemme oder Standfuß ∙ Leuchtenkopf und Arm vielseitig verstellbar ∙ Armlänge unten 330 mm - oben 340 mm - Höhe max. 410 mm (mit Standfuß), Höhe max. 380 mm (mit Tischklemme) ∙ Betriebsspannung 220-240 V ∙ Lichtfarbe 6.500 Kelvin - tageslichtweiß ∙ Lichtstrom 800 Lumen ∙ Lebensdauer 10.000 Stunden ∙ gewichteter Energieverbrauch 6 kWh/1000 h ∙ Effizienzklasse D (Spektrum A bis G) Weitere technische Eigenschaften: · Spannung: 220-240V
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Tischklemme
Farbe:
weiß
Steckertyp:
F
Energieeffizienzklasse:
D
Material:
Metall / Kunststoff
Energieverbrauch:
6 kWh/1000h
Höhe:
max. 380 mm
Leuchtmittel:
mit LED
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, klemmlampe led, klemmlampe, Arbeitsleuchten, Lampe, LED-Leuchte, Leuchte, Leuchten, Lupenleuchte, Schreibtischleuchten
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,18*
€ 70,56*
€ 5,50*
ab € 58,48*
€ 70,56*
10 Tage
7
€ 5,87*
ab € 60,85*
€ 70,96*
4 Tage
6
€ 4,95*
ab € 60,88*
€ 70,97*
Lager 1690
8
Frei Haus
ab € 88,24*
€ 101,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,29*
€ 120,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,36*
€ 118,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 99,35*
€ 118,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 99,34*
€ 118,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,58*
€ 114,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 96,57*
€ 114,92
pro Stück
ab 7 Stück
€ 96,56*
€ 114,91
pro Stück
ab 8 Stück
€ 96,55*
€ 114,89
pro Stück
ab 9 Stück
€ 96,54*
€ 114,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,54*
€ 112,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,24*
€ 105,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.