Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtischleuchte Metall/Ku.schwarz H.max.380mm m.Tischklemme m.LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-9000483041
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8203590
EAN/GTIN:
     4002390055314
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmlampe
Klemmleuchte
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Metall/Kunststoff ∙ mit Tischklemme oder Standfuß ∙ Leuchtenkopf und Arm vielseitig verstellbar ∙ Armlänge unten 330 mm - oben 340 mm - Höhe max. 410 mm (mit Standfuß), Höhe max. 380 mm (mit Tischklemme) ∙ Betriebsspannung 220-240 V ∙ Lichtfarbe 6.500 Kelvin - tageslichtweiß ∙ Lichtstrom 800 Lumen ∙ Lebensdauer 10.000 Stunden ∙ gewichteter Energieverbrauch 6 kWh/1000 h ∙ Effizienzklasse D (Spektrum A bis G) Weitere technische Eigenschaften: · Spannung: 220-240V
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Tischklemme
Farbe:
schwarz
Steckertyp:
F
Energieeffizienzklasse:
D
Material:
Metall / Kunststoff
Energieverbrauch:
6 kWh/1000h
Höhe:
max. 380 mm
Leuchtmittel:
mit LED
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, klemmleuchte led maul, klemmlampe led, klemmlampe, Arbeitsleuchten, Lampe, LED-Leuchte, Leuchte, Leuchten, Lupenleuchte, Schreibtischleuchten
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
€ 4,95*
ab € 61,23*
€ 71,49*
€ 5,50*
ab € 58,85*
€ 71,49*
€ 6,78*
ab € 64,39*
€ 75,45*
11 Tage
50
€ 5,87*
ab € 65,01*
€ 75,89*
Lager 1690
14
€ 5,99*
ab € 72,80*
€ 85,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,11*
€ 101,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,32*
€ 100,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,31*
€ 100,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 84,30*
€ 100,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,38*
€ 96,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 81,37*
€ 96,83
pro Stück
ab 7 Stück
€ 81,35*
€ 96,81
pro Stück
ab 8 Stück
€ 81,34*
€ 96,79
pro Stück
ab 9 Stück
€ 81,33*
€ 96,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,00*
€ 94,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,80*
€ 86,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.