Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtischleuchte Metall/Ku.schwarz H.max.410mm Standfuß m.LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-9000483046
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8203690
EAN/GTIN:
     4002390055352
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Metall/Kunststoff ∙ mit Tischklemme oder Standfuß ∙ Leuchtenkopf und Arm vielseitig verstellbar ∙ Armlänge unten 330 mm - oben 340 mm - Höhe max. 410 mm (mit Standfuß), Höhe max. 380 mm (mit Tischklemme) ∙ Betriebsspannung 220-240 V ∙ Lichtfarbe 6.500 Kelvin - tageslichtweiß ∙ Lichtstrom 800 Lumen ∙ Lebensdauer 10.000 Stunden ∙ gewichteter Energieverbrauch 6 kWh/1000 h ∙ Effizienzklasse D (Spektrum A bis G) Weitere technische Eigenschaften: · Spannung: 220-240V
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standfuß
Farbe:
schwarz
Steckertyp:
F
Energieeffizienzklasse:
D
Material:
Metall / Kunststoff
Energieverbrauch:
6 kWh/1000h
Höhe:
max. 410 mm
Leuchtmittel:
mit LED
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampe maul led, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Arbeitsleuchten, Lampe, LED-Leuchte, Leuchte, Leuchten, Lupenleuchte, Schreibtischleuchten
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
€ 4,95*
ab € 66,97*
€ 78,29*
2 Tage
4
€ 5,49*
ab € 67,12*
€ 78,29*
2 Tage
7
€ 4,99*
ab € 68,66*
€ 79,95*
11 Tage
50
€ 5,87*
ab € 71,06*
€ 83,32*
Lager 1690
5
€ 5,99*
ab € 80,28*
€ 93,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,66*
€ 111,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,92*
€ 109,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,91*
€ 109,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 91,90*
€ 109,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,52*
€ 106,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 89,50*
€ 106,51
pro Stück
ab 7 Stück
€ 89,49*
€ 106,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 89,48*
€ 106,48
pro Stück
ab 9 Stück
€ 89,47*
€ 106,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,90*
€ 103,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,28*
€ 95,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.