Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtischleuchte Metall/Ku.silber H.max.410mm Standfuß m.LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-9000483047
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8203695
EAN/GTIN:
     4002390057196
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Metall/Kunststoff ∙ mit Tischklemme oder Standfuß ∙ Leuchtenkopf und Arm vielseitig verstellbar ∙ Armlänge unten 330 mm - oben 340 mm - Höhe max. 410 mm (mit Standfuß), Höhe max. 380 mm (mit Tischklemme) ∙ Betriebsspannung 220-240 V ∙ Lichtfarbe 6.500 Kelvin - tageslichtweiß ∙ Lichtstrom 800 Lumen ∙ Lebensdauer 10.000 Stunden ∙ gewichteter Energieverbrauch 6 kWh/1000 h ∙ Effizienzklasse D (Spektrum A bis G) Weitere technische Eigenschaften: · Spannung: 220-240V
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standfuß
Farbe:
silber
Steckertyp:
F
Energieeffizienzklasse:
D
Material:
Metall / Kunststoff
Energieverbrauch:
6 kWh/1000h
Höhe:
max. 410 mm
Leuchtmittel:
mit LED
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampe maul led, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Arbeitsleuchten, Lampe, LED-Leuchte, Leuchte, Leuchten, Lupenleuchte, Schreibtischleuchten
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
€ 4,95*
ab € 66,84*
€ 78,07*
€ 5,50*
ab € 65,10*
€ 78,07*
€ 6,78*
ab € 70,68*
€ 83,30*
€ 4,00*
ab € 72,33*
€ 84,06*
Lager 1690
6
Frei Haus
ab € 106,00*
€ 122,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,99*
€ 146,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,46*
€ 142,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 119,44*
€ 142,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 119,43*
€ 142,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,21*
€ 137,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 115,20*
€ 137,09
pro Stück
ab 7 Stück
€ 115,19*
€ 137,08
pro Stück
ab 8 Stück
€ 115,17*
€ 137,05
pro Stück
ab 9 Stück
€ 115,16*
€ 137,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,62*
€ 135,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,00*
€ 126,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.