Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetleiste L1000xB50xS0,5mm weiß selbstklebend MAGNETOPLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9000483161
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     16151
EAN/GTIN:
     4013695010588
Suchbegriffe:
Magnethaftleiste
Magnetleiste
Magnetschiene
Magnetwandleiste
ist überall einsetzbar, wo nur geringe Magnetflächen erforderlich sind · sie ist kunststoffbeschichtet weiß, selbstklebend und 0,5 mm stark Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 50mm · Farbe: weiß · Stärke: 0,5mm
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Marke:
MAGNETOPLAN
Ausführung:
selbstklebend
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,14*
€ 3,016*
Lager 1690
510
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,21*
€ 3,08*
1 Tag
350
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,234*
€ 3,134*
1 Tag
476
10
pro Stück
€ 5,59*
ab € 2,26*
€ 3,19*
4 Tage
680
10
pro Stück
€ 8,90*
ab € 2,27*
€ 3,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
1680015
ab € 15,26*
Zubehör
magnetoplan
16630
ab € 1,537*
Zubehör
magnetoplan
1664500
ab € 1,61*
Zubehör
magnetoplan
1662100
ab € 2,78*
Zubehör
magnetoplan
1660000
ab € 0,37*
Zubehör
magnetoplan
1664600
ab € 1,20*
Zubehör
magnetoplan
1664200
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.