Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Gartengeräte
>
Schaufeln
>
Gastronomieschaufeln
>
Abfüllschaufel
>
Artikel
Abwiegeschaufel Alu.silber L.350mm Inh.675 ml
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1690-9000495122
Hersteller:
Wilh. Schröder GmbH & Co. KG Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
4279/350
EAN/GTIN:
4009807793500
Suchbegriffe:
Abfüll-Schaufel
Abfüllschaufel
Dosier-Schaufel
Dosierschaufel
aus Aluminium
Weitere Informationen:
Inhalt:
675 ml
Länge:
350 mm
Farbe:
silber
Material:
Aluminium
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
... >
Transportbehälter
>
Zubehör für Lager- und Transportbehälter
>
Abwiegeschaufeln
Weitere Suchbegriffe:
Chemikalienschaufel
,
Laborschaufel
,
Abwiegeschaufel
,
Wiegeschaufel
,
alu abwiegeschaufel 35cm
,
abwiegeschaufel alu
,
abwiegeschaufel
,
Abwiegeschaufeln
,
Aluschaufel
,
Handschaufel
,
Kunststoffschaufel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,49*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 7 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 9 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mehrzweckbehälter grau 105l PE L545xB545xH570mm RUBBERMAID
Newell Brands
FG352600GRAY
ab € 58,89*
Sonstiges
Mehrzwecktonne blau 76l PE Außen-Ø495xH581mm RUBBERMAID
Newell Brands
FG262073BLUE
ab € 40,23*
Sonstiges
Mehrzwecktonne grau 38l PE Außen-Ø400xH435mm RUBBERMAID
Newell Brands
FG261000GRAY
ab € 22,76*
Sonstiges
Mehrzwecktonne grau 76l PE Außen-Ø495xH581mm RUBBERMAID
Newell Brands
FG262000GRAY
ab € 37,24*
Sonstiges
Mehrzwecktonne weiß 38l PE Außen-Ø400xH435mm RUBBERMAID
Newell Brands
FG261000WHT
ab € 22,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen