| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1690-9000495124 Herst.-Nr.: 4279/400 EAN/GTIN: 4009807794002 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | aus Aluminium Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 1510 ml | Länge: | 400 mm | Farbe: | silber | Material: | Aluminium | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschaufel, Laborschaufel, Dosierlöffel, Messlöffel, Messlöffel-Satz, Messlöffel-Set, Messlöffelsatz, Messlöffelset, Abwiegeschaufel, Wiegeschaufel, alu abwiegeschaufel 400 mm, abwiegeschaufel alu, abwiegeschaufel 40 cm, Abwiegeschaufeln, Aluschaufel, Handschaufel, Kunststoffschaufel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |