| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9001452067 Herst.-Nr.: 9001452067 EAN/GTIN: 4054773020532 |
| |
|
| | |
| Tragfähigkeit 150 kg · patentiertes Klemmsystem · sicherer Halt ohne Druckstellen · stufenlos höhenverstellbar von 750-1230 mm · für Rohre Ø 5-120 mm · Rohre können längs und achsial gedreht werden, kleinere Ø als 50 mm gleiten unten in der V-Gabel · Bodenplatte 350 x 350 mm mit Bodenausgleichschrauben zur Niveauregulierung Weitere Informationen: | | Höhe: | 750-1230 mm | Ausführung Rollen: | Stahl | Ausstattung: | V-Gabel/Kugelrollen | Tragfähigkeit: | 150 kg | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Materialstützen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 162,74* | € 195,78* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 150,79* | € 197,06* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 165,48* | € 198,85* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 165,14* | € 199,04* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 165,53* | € 199,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|