Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmalrückenklammer C Typ 4 B.6mm Schenkel-L.15mm Draht-B.1,1mm 1100 St./Krt.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-9101024638
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     042-0390
EAN/GTIN:
     4009729002360
Suchbegriffe:
Drahtklammern
Heftzangen-Heftklammern
Schmalrückenklammern
Tackerklammer
passend zu NOVUS-Geräten:(Typ + Klammerlängen in mm)J-155 (8-18), J-165 (15-26), J-171 (18-30), J-172 (18-30), J-328 (16-30) · Zur Befestigung von:Hartfaserplatten, Mineralfaserplatten (Fermacell etc.), Sperrholz, Profilbrettern und Paneelen mit und ohne Krallen, Innenausbauplatten, Spanndraht, MaschendrahtStahldraht · verzinktVE = 1 Pack
Weitere Informationen:
Drahtbreite:
1,1 mm
Klammerbreite:
6 mm
Schenkellänge:
15 mm
Inhalt:
1100 St.
Marke:
NOVUS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,51*
€ 3,55*
26 Tage
nicht lagernd
25
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,58*
€ 3,74*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 2,44*
€ 4,07*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 2,40*
€ 4,08*
Lager 1690
2
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 2,82*
€ 4,79*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,79*
€ 5,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 4,77*
€ 5,68
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 4,75*
€ 5,65
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 4,73*
€ 5,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,09*
€ 4,87
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 4,08*
€ 4,86
pro Paket
ab 7 Pakete
€ 4,06*
€ 4,83
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 4,05*
€ 4,82
pro Paket
ab 9 Pakete
€ 4,03*
€ 4,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,85*
€ 4,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,74*
€ 4,45
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,65*
€ 4,34
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,82*
€ 3,36
pro Paket
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Novus
110033041
ab € 105,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.