Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmalrückenklammer C Typ 4 B.6mm Schenkel-L.23mm Draht-B.1,1mm 1100 St./Krt.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-9101024642
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     042-0392
EAN/GTIN:
     4009729002384
Suchbegriffe:
Blockhefter-Heftklammern
Drahtklammern
Heftzangen-Heftklammern
Schmalrückenklammern
passend zu NOVUS-Geräten:(Typ + Klammerlängen in mm)J-155 (8-18), J-165 (15-26), J-171 (18-30), J-172 (18-30), J-328 (16-30) · Zur Befestigung von:Hartfaserplatten, Mineralfaserplatten (Fermacell etc.), Sperrholz, Profilbrettern und Paneelen mit und ohne Krallen, Innenausbauplatten, Spanndraht, MaschendrahtStahldraht · verzinktVE = 1 Pack
Weitere Informationen:
Drahtbreite:
1,1 mm
Klammerbreite:
6 mm
Schenkellänge:
23 mm
Inhalt:
1100 St.
Marke:
NOVUS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,93*
€ 4,15*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 2,83*
€ 4,69*
4 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 2,81*
€ 4,76*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,19*
€ 5,28*
Lager 1690
3
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 3,34*
€ 5,67*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,67*
€ 6,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 5,65*
€ 6,72
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 5,63*
€ 6,70
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 5,62*
€ 6,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,86*
€ 5,78
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 4,85*
€ 5,77
pro Paket
ab 7 Pakete
€ 4,83*
€ 5,75
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 4,82*
€ 5,74
pro Paket
ab 9 Pakete
€ 4,80*
€ 5,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,53*
€ 5,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,41*
€ 5,25
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,34*
€ 5,16
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,34*
€ 3,97
pro Paket
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Novus
110033041
ab € 105,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.